Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz.

På lager
Vare: CE7NYB Modell: GPL 205Kryssreferanse: 35RU38
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 205
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 205 korrosjonsbestandig flerbruksfett designet for smøring av ventiler, tetningsmidler, lagre og O-ringer
    • Har polytetrafluoretylen fortykningsmiddel base for å tåle driftstemperaturer opp til 400 grader Fahrenheit
    • Fungerer ved egenvekt mellom 1.89 og 1.93 ved 75 grader Fahrenheit
    • Gir termisk stabilitet og motstand mot oksidasjon ved høyt trykk

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Tube569NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Tube3 684 NOK
KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Cartridge12 459 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Smørespann, 7 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz.
1 083 NOK / enhet