KRYTOX GPL 205 Multipurpose Smørespann, 7 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYG 35RU41

KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 7 kg, hvit, Ptfe

På lager
Vare: CE7NYG Modell: GPL 205Kryssreferanse: 35RU41

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse7kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 205
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.74

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Tube569NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Tube1 083 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Tube3 684 NOK
KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Cartridge12 459 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 7 kg, hvit, Ptfe
111 030 NOK / enhet