KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYF 35RU42

KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg

På lager
Vare: CE7NYF Modell: GPL 205Kryssreferanse: 35RU42

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse20kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 205
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.32

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 205 flerbruksfluorinert syntetisk fettkasse designet for smøring og tetning av ventiler, tetningsstoffer, lagre og O-ringer i bilapplikasjoner
    • Har polytetrafluoretylen fortykningsbase for å levere høy belastningsviskositet og tåle for høyt trykk
    • Kan operere med en egenvekt mellom 1.89 og 1.93 ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Tube569NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Tube1 083 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Tube3 684 NOK
KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Cartridge12 459 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Smørespann, 7 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg
312 780 NOK / enhet