Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMRAIL 788-74250-945 Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AA8QKB 19N042

CAMRAIL 788-74250-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AA8QKB Modell: 788-74250-945Kryssref: 19N042
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamrail Bolt
Drive SystemAudi Torx (E-20)
FinishCam Koat
Klasse8
Head Styletruss
Lengde2"
MaterialeAlloy Steel
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMRAIL 788-74250-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 10pk
252NOK /pakke