Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43

KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz.

På lager
Vare: CE7NYE Modell: GPL 205Kryssreferanse: 35RU43
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
12 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse14 oz.
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 205
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 205 flerbruksfluorert fett egnet for smøring og tetning av ventiler, tetningsstoffer, lagre og O-ringer i bilapplikasjoner
    • Har base av polytetrafluoretylen fortykningsmiddel for å levere viskositet med høy belastning og tåle for høyt trykk
    • Oppfyller NLGI klasse 2 oljestabilitetsstandarder
    • Kan operere med en spesifikk vekt fra 1.89 til 1.93 ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Tube569NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Tube1 083 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Tube3 684 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Smørespann, 7 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz.
12 459 NOK / enhet