Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz.

På lager
Vare: CE7NYD Modell: GPL 205Kryssreferanse: 35RU39
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
3 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 205
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 205 fluorert smøreoljerør for friksjonsfri ytelse av ventiler, tetningsmidler, lagre og O-ringer i bilapplikasjoner
    • Kjemikaliebestandig polytetrafluoretylen fortykningsmiddel base gir et smeltepunkt på 325 grader Celsius
    • NSF H-1 matvaresertifisering for tilfeldig kontakt med mat
    • Kan operere mellom 1.89 og 1.93 egenvekt ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Tube569NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Tube1 083 NOK
KRYTOX GPL 205 multifunksjonsfettpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Cartridge12 459 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose Smørespann, 7 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 205 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 205 Multipurpose Grease Tube, 8 oz.
3 684 NOK / enhet