Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AB Aerospace smørerør | AH4ZAZ 35RR29

KRYTOX 240AB Aerospace smørerør

På lager
Vare: AH4ZAZ Modell: 240ABKryssreferanse: 35RR29
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
6 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie240AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AB smørerør for høy temperatur designet for smøring av kontrollbrytere, målere, lagre, pakninger, tetninger, hurtigkoblinger og O-ringer for romfart, bilindustri og halvlederapplikasjoner
    • Perfluorpolyeterbase gir motstand mot farlige kjemikalier og tåler temperaturer opp til 750 grader F
    • Silikonfri og ikke brennbar for å eliminere sjansene for å skade henholdsvis elastomerer / plast / metaller og reagere mot farlige gasser

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AB Aerospace smøresprøyte | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 oz.sprøyte1 915 NOK
KRYTOX 240AB Aerospace smørerør | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Tube25 025 NOK
KRYTOX 240AB Aerospace fettbeholder | CE7NTZ 35RR31 240AB0.5kgKrukke45 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace smørerør
6 856 NOK / enhet