Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 8 oz.

På lager
Vare: CE7NXY Modell: GPL 204Kryssreferanse: 35RU32
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
4 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur123 grader F
Mfr. SerieGPL 204
Min. Driftstemperatur354 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 204 fett egnet for smøring av tetningsmasser, ventiler, lagre og O-ringer i bilapplikasjoner
    • Tåler høye temperaturer og farlige kjemiske angrep på grunn av polytetrafluoretylen fortykningsbase
    • Kan operere mellom 1.89 og 1.93 egenvekt ved 75 grader Fahrenheit
    • Kjemisk uoppløselig i de fleste løsemidler
    • Gir skadefri ytelse når du arbeider med plast og elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 204 multifunksjonsfettsprøyte, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.sprøyte809NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Tube1 496 NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgCartridge12 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 8 oz.
4 749 NOK / enhet