Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Jar, 0.5 kg, Ptfe

På lager
Vare: CE7NXV Modell: GPL 204Kryssreferanse: 35RU33
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
8 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur123 grader F
Mfr. SerieGPL 204
Min. Driftstemperatur354 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 204 ytelsessmørefett inneholder ingen tilsetningsstoffer og kan brukes på komponenter som kommer i kontakt med alkoholer, ammoniakk, løsemidler, damp, syrer, baser og oksiderte systemer som LOX og GOX
    • Ideell for tetningsventiler, instrumenter, O-ringer og lagre
    • Kjemisk inerte egenskaper tillater oksygenbestandig ytelse, for å overleve hydrokarbonprodukter
    • Svært motstandsdyktig mot gassformige og flytende oksygenangrep ved temperaturer opp til 179 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 204 multifunksjonsfettsprøyte, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.sprøyte809NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Tube1 496 NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Tube4 749 NOK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgCartridge12 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Jar, 0.5 kg, Ptfe
8 538 NOK / enhet