KERN AND SOHN Presisjonsvekter i EW-N-serien


filtre
Kalibreringsklasse: II , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 118 mm
StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
EW 12000-1NM
1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 mm x 16011 907 NOK
B
EW 420-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-13 124 NOK
C
EW 620-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-14 613 NOK
D
EW 220-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-11 365 NOK
E
EW 2200-2NM
100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 mm x 16012 583 NOK
F
EW 6200-2NM
100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 mm x 16015 154 NOK
G
EW 820-2NM
100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01 g170 mm x 14010 283 NOK
H
EW 4200-2NM
100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 mm x 16013 936 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?