KERN OG SOHN EW 820-2NM presisjonsbalanse, 820g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JME

KERN AND SOHN EW 820-2NM presisjonsbalanse, 820g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JME Modell: EW 820-2NM

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde182mm
Sifferstørrelse17mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon182 x 235 x 65 mm
Husets høyde65mm
Husets lengde235 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.01 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse170 mm x 140
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet820g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde140 mm
Veiende overflate bredde170 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.87
Skipets høyde (cm)23
Skipets lengde (cm)40.5
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN EW 12000-1NM presisjonsbalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JLX EW 12000-1NM1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 mm x 16011 907 NOK
KERN OG SOHN EW 2200-2NM presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JLY EW 2200-2NM100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 mm x 16012 583 NOK
KERN OG SOHN EW 220-3NM presisjonsbalanse, 220g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JLZ EW 220-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-11 365 NOK
KERN OG SOHN EW 4200-2NM presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 mm x 16013 936 NOK
KERN OG SOHN EW 420-3NM presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-13 124 NOK
KERN OG SOHN EW 6200-2NM presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 mm x 16015 154 NOK
KERN OG SOHN EW 620-3NM presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-14 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EW 820-2NM presisjonsbalanse, 820g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
10 283 NOK / enhet