RULAND MANUFACTURING Akselhalsbånd


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
CLD-16-SS
1"2.032 "303 rustfritt stål1.75 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "885NOK
B
CLD-16-F
1"2.032 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.75 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "567NOK
C
TCN-08-F
1-9 / 16 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål2.437 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "582NOK
C
TCN-06-F
1-11 / 64 "65.6mmSvart oksid 1215 blyfritt stål2"Alloy SteelM5 x 161 / 2 "420NOK
C
TCN-10-F
1-31 / 32 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål2.875 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "1 237 NOK
C
TCN-09-F
1-49 / 64 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål2.625 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "1 113 NOK
C
TCN-07-F
1.375 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål2.25 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "465NOK
B
CLD-8-F
1 / 2 "1.281 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "420NOK
A
CLD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 rustfritt stål1.125 "Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "636NOK
A
CLD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 rustfritt stål5 / 8 "Rustfritt stål# 4-409 / 32 "539NOK
B
CLD-4-F
1 / 4 "0.773 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "415NOK
C
TCN-12-F
2-35 / 64 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål3.375 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "1 671 NOK
C
TCN-13-F
2-35 / 64 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål3-9 / 6 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "1 980 NOK
C
TCN-03-F
2.031 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål1.5 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "286NOK
C
TCN-14-F
2.75 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål3.75 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "2 352 NOK
C
TCN-11-F
2.156 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål3.187 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "1 485 NOK
C
TCN-04-F
2.156 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål1.625 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "312NOK
A
CLD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål1.5 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "794NOK
B
CLD-12-F
3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.5 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "534NOK
C
TCN-00-F
13 / 32 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål15 / 16 "Alloy SteelM3 x 81 / 4 "197NOK
C
TCN-01-F
15 / 32 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy SteelM3 x 101 / 4 "201NOK
C
TCN-02-F
37 / 64 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål1 5 / 16 "Alloy SteelM4 x 141 / 2 "226NOK
C
TCN-05-F
61 / 64 "-Svart oksid 1215 blyfritt stål1.875 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "382NOK

Akselhalsbånd

Ruland Manufacturing akselkrager brukes til føring, avstand, stopp, montering og komponentjustering. Disse RoHS 3- og REACH-kompatible enhetene har en klemmedesign som ikke ødelegger skaftet, i tillegg til å tillate enkel fjerning og ubestemte justeringer. De har en nøyaktig kontrollert flate til boring vinkelrett, med tette toleranser på lagerlåsemuttere for å gi positiv innretting når en akselkrage brukes som en bærende flate, mekanisk stopp eller for montering av komponenter. Disse enhetene er stemplet med borestørrelser for enkel identifikasjon. Utvalgte enheter har dobbeltgjengede gjenger for å sikre gradfri finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?