Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING TCN-09-F Låsemutter for akselkrage 1-49/64 tommer stål | AF9YDJ 30VT82

RULAND MANUFACTURING TCN-09-F Låsemutter for akselkrage 1-49/64 tommers stål

På lager
Vare: AF9YDJ Modell: TCN-09-FKryssreferanse: 30VT82
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1-49 / 64 "
Krage stilLagermutter
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.2.625 "
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM5 x 16
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Akselkrage D-boring 1 stk 3/4 tommer 303 rustfritt stål | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål1.5 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "878NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-16-F Akselkrage D-boring 1pc 1 Inch Stål | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.75 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "623NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Akselkrage D-boring 1 stk 1 tomme 303 rustfritt stål | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 rustfritt stål1.75 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "979NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F Akselkrage D-boring 1pc 1/4 Inch Stål | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "439NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS Akselkrage D-boring 1 stk 1/4 tomme 303 rustfritt stål | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 rustfritt stål5 / 8 "Rustfritt stål# 4-409 / 32 "596NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F Akselkrage D-boring 1pc 1/2 Inch Stål | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "461NOK
RULAND MANUFACTURING CLD-8-SS Akselkrage D-boring 1 stk 1/2 tomme 303 rustfritt stål | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 rustfritt stål1.125 "Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCN-09-F Låsemutter for akselkrage 1-49/64 tommers stål
1 113 NOK / enhet