Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AA Aerospace smørerør, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt

På lager
Vare: AH4ZAW Modell: 240AAKryssreferanse: 35RR25
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur350 grader F
Mfr. Serie240AA
Min. Driftstemperatur123 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C35 cSt
Viskositet @ 99C5.4 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AA høytemperaturfett for smøring/smøring av tetningsmidler, lagre, oksygensystemer og Oo-ringer for romfart, bilindustri og halvlederapplikasjoner
    • Perfluorpolyether base og polytetrafluoretelyne fortykningsmiddel for motstand mot farlige kjemikalier og tåler temperaturer opp til 350 grader F
    • Silikonfri og ikke brennbar for å eliminere sjansene for å skade henholdsvis elastomerer / plast / metaller og reagere mot farlige gasser

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AA Aerospace fettbeholder | AH4ZAX 35RR26 240AA0.5kgKrukke21 553 NOK
KRYTOX 240AA Aerospace fettpatron | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgCartridge34 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt
7 186 NOK / enhet