Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: AH4ZDM Modell: GPL 223Kryssreferanse: 35RV01
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
13 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 32 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur309 grader F
Mfr. SerieGPL 223
Min. Driftstemperatur140 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.74 til 1.92
Viskositet @ 100C5 cSt
Viskositet @ 40C30 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 223 fettpatron designet for smøring av bil-, elmotor- og forseglede pumpelager, tannhjul, pumper, ventiler og tetninger
    • Oksygensikker for bruk i miljøer med flyktige forbindelser og brennbare gasser
    • Har natriumnitritt tilsetningsstoffer for å beskytte arbeidsemner mot korrosjon og er kjemisk inert for beskyttelse mot slipende kjemikalier og tøffe forhold
    • PTFE fortykningsmiddel for slitasje beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 0.5 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.sprøyte764NOK
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Tube1 577 NOK
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgKrukke8 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg
13 556 NOK / enhet