DAYTON Tårn lysekkolodd nivåer


filtre
Farge: Svart , Nåværende tegnet: 0.012 til 0.020A , Diameter: 50mm , Høyde: 2 47 / 64 " , Husmateriale: polykarbonat , Driftstemperatur: -30 grader til 60 grader C , Lydnivå: 75 til 85 dB , Watt: 0.6
StilModellNEMA-vurderingVurderingSpenningPris (eks. mva)
A
30XT47
1, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110599NOK
A
30XT46
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC594NOK

Tårn lysekkolodd nivåer

Dayton Tower lysekkoloddlag avgir en høy lyd for å fange oppmerksomhet rundt tårnlysmontasjer. De er ideelle for å fungere som nødsummer, som støtter både kontinuerlige og pulserende driftsmoduser rundt fabrikkgulvene og påkaller oppmerksomhet. Disse lagene har NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 og 4X-klassifisert polykarbonathus for et trygt kabinett og brukes med Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 og 30XT52 fester og baser. Velg mellom 24VAC/DC og 110VAC lydnivåer, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?