Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Black 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Sort 50mm 24VAC/DC

På lager
Vare: AF9ZUD Modell: 30XT46
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSummerenhet
FARGESvart
Nåværende tegnet0.012 til 0.020A
Diameter50mm
Høyde2 47 / 64 "
Housing Materialpolykarbonat
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Drifts Temp.-30 grader til 60 grader C
VurderingIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Lydnivå75 til 85 dB
Spenning24 VAC/DC
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8531800040

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingVurderingSpenningPris
DAYTON 30XT47 Buzzer Unit Sort 50mm 110V | AF9ZUE 30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Sort 50mm 24VAC/DC
610NOK / enhet