Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZDJ Modell: GPL 223Kryssreferanse: 35RU97
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
1 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 32 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur309 grader F
Mfr. SerieGPL 223
Min. Driftstemperatur140 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.74 til 1.92
Viskositet @ 100C5 cSt
Viskositet @ 40C30 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DuPont Krytox anti-korrosjonsfett med PFPE-olje, PTFE-fortykningsmiddel og natriumnitritt-smøremiddeltilsetning for overlegen smøreevne og slitestyrke ved høye temperaturer
    • Vanligvis brukt for å beskytte lagre, ventiler, gir og bilutstyr
    • Tilbyr basisoljeviskositet på 15 cSt @ 104 grader F; egnet for bruk i temperaturer opp til 270 grader F
    • Er oksygenbestandig og kjemisk inert, slik at fettet varer lenger enn hydrokarbonprodukter
    • Kompatibel med plast, elastomerer, metaller og keramikk siden den er giftfri og brannfarlig

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Krytox GPL 223 fett egnet for miljøer med ekstremt trykk?

A. Ja, dette fettet er anti-korrosjon og tåler ekstremt trykk som gjør det ideelt for bruk i applikasjoner som krever anti-korrosjon og høy bæreevne.

Sp. Er Krytox GPL 223 fett ideelt for matemballasjeapplikasjoner?

A. Ja, dette fettet er H-1-sertifisert for tilfeldig kontakt med mat, og gjør det dermed trygt for matforedlingsanlegg.

Sp. Er Krytox GPL 223 fett egnet for maskiner med høy belastning?

A. Ja, under tung belastning øker fettets viskositet for å gi støtte samtidig som det absorberer maksimalt trykk.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 0.5 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.sprøyte764NOK
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgCartridge13 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 223 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Ptfe
1 577 NOK / enhet