Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AZ Aerospace fettrør, 2 oz., 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45

KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 oz., 1.89 g/ml

På lager
Vare: CE7NUQ Modell: 240AZKryssreferanse: 35RR45
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
6 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
Tetthet1.89 g / ml
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie240AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C4.2 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AZ fett designet for smøring av lagre, foringer, hylser, kontrollkabler, ventiler, pakninger, tetninger og O-ringer i halvleder-, bil- og romfartsapplikasjoner
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for miljøer utsatt for eksplosive gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Silikonfri PFPE-sammensetning for å beskytte elastomerer og plast mot fettskader og metaller mot korrosjon
    • MIL Spec 27617 & H-1 NSF godkjent

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AZ Aerospace smøresprøyte, 1.89 g/ml | CE7NUM 35RR44 240AZ0.5 oz.sprøyte1 774 NOK
KRYTOX 240AZ Aerospace fettbeholder, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47 240AZ0.5kgKrukke45 287 NOK
KRYTOX 240AZ Aerospace fettrør, 8 oz., 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 oz.Tube24 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 oz., 1.89 g/ml
6 450 NOK / enhet