Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX NRT PLSS høytemperatur smørerør, 8 oz. | AH4ZFM 35RV60

KRYTOX NRT PLSS høytemperatur smørerør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZFM Modell: NRT PLSSKryssreferanse: 35RV60
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
4 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur750 grader F
Mfr. SerieNRT PLSS
Min. Driftstemperatur88 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C240 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox NRT PLSS smørerør designet for smøring av lagre, foringer, hylser, pumper, O-ringer, tetninger og pumper for vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner
    • Høy termisk stabilitet for å motstå temperaturer fra -59.8 til 249.8 grader F.
    • Ikke-brennbart og ikke-reaktivt fett for bruk i miljøer med flyktige gasser og reaktive kjemikalier
    • Overlegen filmdannelse og høy motstand mot utvasking av vann for oppbevaring av smøring
    • NSF H-1 næringsmiddelsertifisert

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris
KRYTOX NRT PLSS høytemperatur smørerør, 2 oz. | AH4ZFL 35RV59 NRT PLSSTube2 oz.1.95750 grader F88 grader F25 cSt240 cSt1 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX NRT PLSS høytemperatur smørerør, 8 oz.
4 683 NOK / enhet