Bremsmotorer

filtre

LEESON -

Bremsemotorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellSmøringutformingKabinettPower FactorServicefaktorSkaft Dia.typenFramePris (eks. mva)
A111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C18 113NOK
B111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C21 738NOK
C114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C11 268NOK
D114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C20 585NOK
E121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC17 936NOK
F121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC31 657NOK
BALDOR MOTOR -

Fotløse bremsemotorer, trefase, TEFC, 575V

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenFramePris (eks. mva)
AVEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grader C3519M143TC24 572NOK
AVEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grader C3530M145TC26 111NOK
AVEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grader C3526M145TC25 572NOK
BVEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grader C3628M182TC34 474NOK
BVEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grader C3640M184TC41 564NOK
U S MOTORS -

Bremse AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
ABMU34S2A14 326NOK
BBMU32P2DFCR21 155NOK
CBMU1P2D22 235NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte motorer, trefase, ODP

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AEBM3154T----3 tlf---23 826NOK
AEBM3157T----3 tlf---27 187NOK
BEBM3311T-20.4-19.4/9.7-7.5379C177051 806NOK
AEBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176521 466NOK
CBM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172518 417NOK
AEBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176533 360NOK
AEBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175041 224NOK
AEBM3248T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175035 428NOK
BEBM3313T5.51 Amps26-25/12.586.2 LB-FT10382B177064 975NOK
BEBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B176586 073NOK
BALDOR MOTOR -

Footless Break Motors, trefase, TEFC

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AVEBNM3542----73-1750-25 053NOK
BKB34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-13 338NOK
BKB34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-14 178NOK
BVBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-20 540NOK
BVBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-18 502NOK
BVBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-18 502NOK
AVEBNM35380.655 Amps1.8 / .98.65 LB-FT.564F176565 grader22 287NOK
CVEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C28 337NOK
CVEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C27 453NOK
CVEBM3554T1.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573F176053 grader C26 299NOK
CVEBM35541.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 grader C25 572NOK
CVEBM35581.82 Amps6-5.8/2.923.9 LB-FT273D175574 grader26 328NOK
CVEBM3558T1.82 Amps6-5.8/2.923.9 LB-FT273G175574 grader30 437NOK
CVEBM3611T2.33 Amps9-8.4/4.233.6 LB-FT375C176048 grader C30 236NOK
CVEBM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.752.2 LB-FT578E175087 grader C35 428NOK
CVEBM3710T4.4 Amps18.8/9.469.2 LB-FT7.581G177065 grader64 956NOK
CVEBM3714T5.49 Amps25.4-24/12134 LB-FT1085A177081 grader70 837NOK
BALDOR MOTOR -

Footless Break Motors, enfase, TEFC

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonTemp. StigetypenKlassePris (eks. mva)
AKBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grader C3421LB18 047NOK
AKBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 grader3414LB16 454NOK
BVBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 grader3428LCF23 443NOK
AVBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 grader3522LCF24 835NOK
AVBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 grader3522LCF24 835NOK
MARATHON MOTORS -

Bremsemotorer, trefaset, helt innelukket, C Face Footless

StilModellSpenningMonteringForsterker med full belastningHPkWMonteringOrienteringmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A5K49KN4563.208-230/460F1 KUN1.8-1.8 / .91/20.37STIV CHorisontal312 874NOK
B5k49pn4565.230/460NAN2.5/1.253/40.55C AnsiktNAN615 305NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face Less Base

StilModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3720 518NOK
B119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7522 902NOK
C122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1238 061NOK
D122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4933 920NOK
LEESON -

Bremsemotorer med høy syklus, trefase, TENV, C Face Mindre base

StilModelltypenForsterker med full belastningHPkWSmøringemballasjePower FactorServicefaktorPris (eks. mva)
A119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.156 498NOK
B117698.00TTS1.61/20.37VERIFYB721.06 088NOK
MARATHON MOTORS -

Bremse AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A213TTTL16038Bremsemotor40 216NOK
B213TTTHD16038Motor38 144NOK
LEESON -

Washdown AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A141427.00Bremsemotor45 655NOK
B122197.00Bremsemotor35 645NOK
C116466.00Bremsemotor16 970NOK
D119462.00Jetpumpemotor15 834NOK
D119458.00Jetpumpemotor15 494NOK
E141273.00Pumpemotor80 028NOK
E141275.00Pumpemotor82 573NOK
F141276.00Pumpemotor59 703NOK
G141358.00Pumpemotor61 691NOK
H194011.00Vaskemotor163 675NOK
H194013.00Vaskemotor203 315NOK
I117497.00Vaskemotor11 677NOK
H194012.00Vaskemotor202 395NOK
J114637.00Vaskemotor13 259NOK
K141268.00Vaskemotor33 508NOK
L191202.00Vaskemotor11 581NOK
M122206.00Vaskemotor35 863NOK
N191207.00Vaskemotor19 914NOK
O191204.00Vaskemotor12 582NOK
L191205.00Vaskemotor12 022NOK
P119974.00Vaskemotor28 361NOK
Q191575.00Vaskemotor21 721NOK
H194008.00Vaskemotor148 627NOK
R132204.00Vaskemotor40 163NOK
S117179.00Vaskemotor15 506NOK
BALDOR MOTOR -

Korte bremsemotorer, C-Flat, Footless, TEFC, Trefase

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AVBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174018 323NOK
BVEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--23 118NOK
BVEBM3558-S46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk15.37 "75--23 864NOK
BVEBM3611T-S49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hk19.05 "75--28 754NOK
AVBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175019 059NOK
BVEBM3546-5s41.2 A-1.000 hk14.37 "71--21 324NOK
BVEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--21 494NOK
BVEBM3554T-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.43 "73--23 269NOK
BVEBM3558T-S46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hk15.43 "75--24 015NOK
BVEBM3615T-S413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hk20.55 "78--33 455NOK
AVBM3538-5s04.87.34 LB-FT.5-58A174018 323NOK
BVEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--21 324NOK
BVEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--23 269NOK
BALDOR MOTOR -

Trefasebrytemotorer, C-Face, Footless, ODP

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AVBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L172518 823NOK
AVBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173521 872NOK
BVEBM3248T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.07 "80--31 038NOK
AVBM3108042/17 LB-FT.5-63W172514 877NOK
BVEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--25 912NOK
BVEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--29 717NOK
AVBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172517 284NOK
BVEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--23 987NOK
BVEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--25 053NOK
BVEBM3218T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.84 "80--35 749NOK
BALDOR MOTOR -

Trefase bremsemotorer, C-Face, fotløs, helt innelukket

StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AVEBNM3554T-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.9 "325 053NOK
AVEBNM3554-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.83 "324 185NOK
BVBNM3538-D------15.96 "3 tlf19 111NOK
AVEBNM3546-D-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hk15.96 "323 080NOK
CVEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "321 995NOK
AVEBM3714T-D-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hk27.67 "365 626NOK
AVEBM3558-D-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hk17.29 "325 978NOK
BVEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-341 564NOK
DVEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-356 602NOK
EVBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-320 041NOK
BVEBM3611T-DF39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-334 167NOK
CVEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-327 644NOK
CVEBM3554T-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-334 032NOK
CVEBM3558T-DF36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-329 392NOK
CVEBM3554-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-323 826NOK
CVEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-322 882NOK
BVBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-320 503NOK
EVBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-319 304NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte motorer, trefasede, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
AEBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 487NOK
AEBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 978NOK
AEBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 grader3530M208-230/46029 518NOK
AEBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 grader C3526M208-230/46028 121NOK
AEBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 grader C3631M208-230/46037 231NOK
AEBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 grader C3642M208-230/46045 142NOK
AEBM3710T8118.8/9.469.2 LB-FTK177065 grader3736M230/46059 538NOK
BEBM4104T8274/37256 LB-FTB178073 grader C1052M230/460195 662NOK
CEBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 grader0944M230/460105 860NOK
CEBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 grader0952M230/460137 352NOK
CEBM4103T8460/30235 LB-FTQ177063 grader1046M230/460173 507NOK
AEBM3714T8525.4-24/12134 LB-FTB177081 grader3752M208-230/46074 830NOK
BALDOR MOTOR -

Helt lukkede bremsemotorer, trefasede, fotmonterte

StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AEBM3558T-D------17.35 "3 tlf26 111NOK
BEBNM3546-D-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk15.96 "322 637NOK
BEBNM3554T-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk16.9 "324 449NOK
BEBNM3546T-D-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk16.02 "322 637NOK
BCEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "326 299NOK
CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-367 684NOK
DCEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-340 544NOK
ECEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-357 168NOK
ECEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-369 874NOK
FEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-340 894NOK
CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-354 997NOK
FEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-333 823NOK
DCEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-334 975NOK
FBNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-314 830NOK
FBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-320 163NOK
GCEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-327 593NOK
BALDOR MOTOR -

Trefasemotorer, fotmontert, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
ABM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grader C3418M230/46021 268NOK
ABM3543593.3-3/1.511.8 LB-FTS114075 grader3428M208-230/46022 325NOK
ABM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 grader C3420M208-230/46018 058NOK
BBM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/46014 207NOK
BBM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/46015 434NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte bremsemotorer, enfase, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenKlasseHPPris (eks. mva)
ABL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.516 991NOK
BBL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 grader3428LCF. 7523 001NOK
CBL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF124 345NOK
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AVRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-24 090NOK
AVRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C28 216NOK
AVRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 grader34 758NOK
AVRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 grader32 501NOK
AVRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grader C35 362NOK
AVRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grader C36 343NOK
AVRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C37 420NOK
MARATHON MOTORS -

Bremsemotorer, trefasede, C Face Footed

StilModellMotorkabinettdesignKabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A056T17F5349Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace172572.11.155 / 8 "13 596NOK
B056T17F5348Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace1725681.155 / 8 "12 501NOK
C184TTTL7041Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert184TCStiv base175590.21.001.125 "31 391NOK
D182TTTL7034Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert182TCStiv base176090.21.151.125 "30 174NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard bremsemotorer, trefase, TENV, C-flate med base

StilModellForsterker med full belastningHPSakkWPower FactorPris (eks. mva)
A116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Bremsemotor37 / 24674 / 7079 068NOK
B119785.003-2.8 / 1.41/3/4Vaskemotor75 / 5677.7 / 75105 477NOK
12

Bremsmotorer

Bremsemotorer brukes på transportbånd, maskinverktøy, hastighetsreduksjon, døråpnere og heiser som krever rask stopp. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bremsemotorer fra merker som Lesson, Baldor og Marathon Motors. Disse bremsemotorene tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått. Leeson bremsemotorer har dryppsikker / helt lukket viftekjølt / helt lukket ikke-ventilert kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger. Utvalgte modeller bruker Polyrex EM smøremiddel for å motstå olje- og vannlekkasje ved høyere temperaturer. Disse motorene leverer hastighet opp til 1800 o / min og tillater både rund og stiv montering for jevn installasjon. Marathon bremsemotorer er utstyrt med kulelager for å gi lav motorfriksjon og forhindre lekkasje av smøremiddel. Disse motorene kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader F og gir hastighet mellom 1101 og 1800 o / min. Disse bremsemotorene er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?