BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6YFF

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YFF Modell: VEBM3611T-5D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps3.1
BaseN
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.8 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase3
Power Factor77
RevisjonC
RPM1760
Temp. Stige50 grader C
typen3628M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T -5D
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2105L
    • Opptrekksmoment: 16.5 LB-FT
    • Startstrøm: 25.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenFramePris
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grader C3519M143TC24 572 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grader C3526M145TC25 572 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grader C3530M145TC26 111 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grader C3640M184TC41 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme
34 474 NOK / enhet