BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6YFK

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YFK Modell: VEBM3615T-5D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps5.2
BaseN
Nedbrytningsmoment52 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2.6 Amps
Antall poler04
Produksjon5
Fase3
Power Factor82
RevisjonB
RPM1750
Temp. Stige79 grader C
typen3640M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3615T -5D
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 32 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2105L
    • Opptrekksmoment: 30 LB-FT
    • Startstrøm: 38 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenFramePris
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grader C3519M143TC24 572 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grader C3526M145TC25 572 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grader C3530M145TC26 111 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grader C3628M182TC34 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Trefase bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme
41 564 NOK / enhet