BALDOR MOTOR BL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR BL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56Y Ramme

På lager
Vare: AJ6NVZ Modell: BL3507

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps8.4/4.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase1
Power Factor78
RevisjonR
RPM1725
Temp. Stige89 grader
typen3428LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)26.35
Skipets lengde (cm)66.52
Skipets bredde (cm)28.42
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 6.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 5 LB-FT
    • Startstrøm: 24.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenKlasseHPPris
BALDOR MOTOR BL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF124 345 NOK
BALDOR MOTOR BL3518 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.516 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56Y Ramme
23 001 NOK / enhet