BALDOR MOTOR BL3518 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWB

BALDOR MOTOR BL3518 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6NWB Modell: BL3518

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps7.4/3.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor66
RevisjonAA
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3421L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.65 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenKlasseHPPris
BALDOR MOTOR BL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 grader3428LCF. 7523 001 NOK
BALDOR MOTOR BL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF124 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BL3518 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56 Frame
16 992 NOK / enhet