BALDOR MOTOR BL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NWA

BALDOR MOTOR BL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase, TEFC, 56Y Ramme

På lager
Vare: AJ6NWA Modell: BL3510

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps11.8/5.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning3.48 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor78
RPM1725
Temp. Stige104 grader C
typen3528L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 9.56 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 5.65 LB-FT
    • Startstrøm: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenKlasseHPPris
BALDOR MOTOR BL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ramme | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 grader3428LCF. 7523 001 NOK
BALDOR MOTOR BL3518 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.516 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase, TEFC, 56Y Ramme
24 345 NOK / enhet