BALDOR MOTOR KBL3409 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WUX

BALDOR MOTOR KBL3409 Bremsemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6WUX Modell: KBL3409

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps7.4/3.7
BaseN
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor66
RevisjonAH
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3421L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.65 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonTemp. StigetypenKlassePris
BALDOR MOTOR KBL3406 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 grader3414LB16 454 NOK
BALDOR MOTOR VBL3507 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 grader3428LCF23 443 NOK
BALDOR MOTOR VBL3510 Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 grader3522LCF24 835 NOK
BALDOR MOTOR VBL3510T Bremsemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 grader3522LCF24 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3409 Bremsemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme
18 048 NOK / enhet