BALDOR MOTOR BM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ramme | AJ6NWD

BALDOR MOTOR BM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ramme

På lager
Vare: AJ6NWD Modell: BM3538

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps1.9-1.8 / .9
BaseRG
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTENV
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.54 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor69
RPM1725
typen3420M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 4.6 LB-FT
    • Startstrøm: 7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris
BALDOR MOTOR BM3539 Bremsemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grader C3418M230/46021 268 NOK
BALDOR MOTOR BM3542 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 grader C3420M208-230/46018 058 NOK
BALDOR MOTOR BM3543 Bremsemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWG BM3543593.3-3/1.511.8 LB-FTS114075 grader3428M208-230/46022 325 NOK
BALDOR MOTOR BM3569 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56 Ramme | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/46014 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ramme
15 434 NOK / enhet