BALDOR MOTOR BM3543 Bremsemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWG

BALDOR MOTOR BM3543 Bremsemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6NWG Modell: BM3543

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps3.3-3/1.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment11.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning3.4 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.1 Amps
Antall poler06
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor59
RevisjonS
RPM1140
Temp. Stige75 grader
typen3428M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 9.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 9.3 LB-FT
    • Startstrøm: 7.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris
BALDOR MOTOR BM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ramme | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/46015 434 NOK
BALDOR MOTOR BM3539 Bremsemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grader C3418M230/46021 268 NOK
BALDOR MOTOR BM3542 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 grader C3420M208-230/46018 058 NOK
BALDOR MOTOR BM3569 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56 Ramme | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/46014 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BM3543 Bremsemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame
22 325 NOK / enhet