DAYTON 7H470 kanalblåser 14 tommer | AF3KUF

DAYTON 7H470 kanalblåser 14 tommer

På lager
Vare: AF3KUF Modell: 7H470

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1185
CFM @ 0.000-inn. SP2235
CFM @ 0.125-inn. SP2142
CFM @ 0.250-inn. SP2039
CFM @ 0.375-inn. SP1927
CFM @ 0.500-inn. SP1807
CFM @ 0.625-inn. SP1667
CFM @ 0.750-inn. SP1463
Forsterker med full belastning1.5-1.6/0.8
Høyde23 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Innløpshøyde (inn.)19 7 / 8
Innløpsbredde (in.)19 7 / 8
Maks. BHP0.35
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12 1/2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP1/3
Motor turtall1258
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.10 "
Utløpshøyde19 7 / 8 "
Utløpsbredde19 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.9
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 5AV78 kanalblåser 14 tommer | AE3BFV 5AV78----10-1 / 2 "---25 187 NOK
DAYTON 7H454 kanalblåser 14 tommer | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/495031 862 NOK
DAYTON 7H455 kanalblåser 14 tommer | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/4116131 760 NOK
DAYTON 7H456 kanalblåser 14 tommer | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/3125830 690 NOK
DAYTON 7H457 kanalblåser 14 tommer | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/2144132 311 NOK
DAYTON 7H468 Kanalblåser 14 Tommer | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/495030 469 NOK
DAYTON 7H469 Kanalblåser 14 Tommer | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3/0.610 "0.261/4116130 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H470 kanalblåser 14 tommer
30 297 NOK / enhet