BALDOR MOTOR VEBM3611T-D General Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6YFG

BALDOR MOTOR VEBM3611T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YFG Modell: VEBM3611T-D

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps9-8.4/4.2
BaseN
Nedbrytningsmoment33.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning8.88 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF3
Strøm uten belastning2.33 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase3
Power Factor75
RevisjonD
RPM1760
Temp. Stige48 grader C
typen3631M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T -D
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2105L
    • Opptrekksmoment: 19.3 LB-FT
    • Startstrøm: 32 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-319 304 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-320 041 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tlf19 111 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-320 503 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "321 995 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-322 882 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-327 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme
34 167 NOK / enhet