BALDOR MOTOR Trefase bremsemotorer, C-Face, fotløs, helt innelukket


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: TENV , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56C , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 44 , Monteringstype: C-ansikt , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Termisk beskyttelse: Håndbok , Vekt: 44 LB
StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
A
VEBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.9 "346 749 NOK
B
VEBM3542-D
-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "341 041 NOK
A
VEBNM3554-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.83 "325 547 NOK
A
VEBNM3546-D
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hk15.96 "343 067 NOK
A
VEBM3714T-D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hk27.67 "3122 456 NOK
C
VBNM3538-D
------15.96 "3 tlf22 370 NOK
A
VEBM3558-D
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hk17.29 "348 475 NOK
D
VEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3105 616 NOK
C
VEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-377 556 NOK
B
VEBM3554-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-344 459 NOK
C
VEBM3611T-D
F39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-364 328 NOK
E
VBM3538-D
F32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-336 021 NOK
B
VEBM3546T-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-345 850 NOK
C
VBNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-338 258 NOK
B
VEBM3558T-D
F36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-348 721 NOK
B
VEBM3554T-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-347 717 NOK
B
VEBM3546-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-342 697 NOK
E
VBM3542-D
F32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-337 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?