BALDOR MOTOR VEBM3714T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YFR Modell: VEBM3714T-D

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame215TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning12.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3752M
Antall poler4
Produksjon10.000 hk
Total lengde27.67 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.515
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3714T -D
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 14 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-336 021 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-337 395 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tlf22 370 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-338 258 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "341 041 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-342 697 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-345 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3714T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme
122 456 NOK / enhet