BALDOR MOTOR VEBNM3554-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YFX Modell: VEBNM3554-D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment19.9 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.1 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3534M
Antall poler4
Produksjon1.500 hk
Total lengde16.83 "
Fase3
Power Factor76
Servicefaktor1.15
Speed1,755 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.765
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBNM3554-D
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 10.98 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 19.8 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 88 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 104 grader C

Produktvarianter

ProduktModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-319 304 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-320 041 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tlf19 111 NOK
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-320 503 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "321 995 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-322 882 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-327 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBNM3554-D Generell enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 56C Ramme
24 185 NOK / enhet