BALDOR MOTOR EBM3313T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6QXJ

BALDOR MOTOR EBM3313T trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6QXJ Modell: EBM3313T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps26-25/12.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment86.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame215T
Dreiemoment med full belastning29.7 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning5.51 Amps
Antall poler04
Produksjon10
Fase3
Power Factor82
RevisjonB
RPM1770
Temp. Stige42 grader C
typen3739M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)47.31
Skipets lengde (cm)103.98
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 51.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 46.2 LB-FT
    • Startstrøm: 88.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR BM3116 Trefase bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172518 417 NOK
BALDOR MOTOR EBM2513T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6QXA EBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B176586 073 NOK
BALDOR MOTOR EBM3116T Trefase bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176521 466 NOK
BALDOR MOTOR EBM3154T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6QXC EBM3154T----3 tlf---23 826 NOK
BALDOR MOTOR EBM3157T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6QXD EBM3157T----3 tlf---27 187 NOK
BALDOR MOTOR EBM3211T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ramme | AJ6QXE EBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176533 360 NOK
BALDOR MOTOR EBM3218T Trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175041 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3313T trefase bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme
64 975 NOK / enhet