BALDOR MOTOR Fotmonterte motorer, trefase, ODP


filtre
Base: RG , Innhegning: Åpen , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 145T , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontert , Antall poler: 04 , Total lengde: 16.37 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7/8 "" , Termisk beskyttelse: Automatisk / manuell AV
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
A
EBM3154T
----3 tlf---44 459 NOK
B
EBM3311T
-20.4-19.4/9.7-7.5379C177096 668 NOK
A
EBM3157T
----3 tlf---50 729 NOK
A
EBM3116T
1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176540 055 NOK
C
BM3116
1.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172534 365 NOK
A
EBM3211T
2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176562 249 NOK
A
EBM3248T
3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175066 107 NOK
A
EBM3218T
3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175076 922 NOK
B
EBM3313T
5.51 Amps26-25/12.586.2 LB-FT10382B1770121 241 NOK
B
EBM2513T
7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765160 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?