BALDOR MOTOR VEBM3611T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas TEFC, 182TC Ramme | AJ6YFE

BALDOR MOTOR VEBM3611T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-faset TEFC, 182TC ramme

På lager
Vare: AJ6YFE Modell: VEBM3611T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps9-8.4/4.2
BaseN
Nedbrytningsmoment33.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning8.88 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2.33 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase3
Power Factor75
RevisjonC
RPM1760
Temp. Stige48 grader C
typen3631M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 19.3 LB-FT
    • Startstrøm: 32 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR KBM3454 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUY KB34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-13 338 NOK
BALDOR MOTOR KBM3458 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUZ KB34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-14 178 NOK
BALDOR MOTOR VBM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-20 540 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-18 502 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-18 502 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ramme | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C28 337 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C27 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-faset TEFC, 182TC ramme
30 236 NOK / enhet