BALDOR MOTOR VBM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDE

BALDOR MOTOR VBM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6YDE Modell: VBM3538

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps1.9-1.8 / .9
BaseN
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.54 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor69
RevisjonY
RPM1725
typen3420M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor VBM3538 kortserie bremsemotor brukes på transportører, verktøymaskiner, hastighetsdempere, døråpnere og taljer som krever en rask stopp. Det gir bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen bryter brått.

Egenskaper:

  • Baldor VBM3538 generell bremsemotor er produsert for hurtigstopp og hold-operasjoner i taljer, transportører, portåpnere, hastighetsdempere, verktøymaskiner, valseverk, kraner og tekstil-/trykkmaskiner.
  • Den har en helt lukket ikke-ventilert (TENV) konfigurasjon for motstand mot smuss og fuktige forhold og stålkonstruksjon for å motstå tøff bruk på arbeidsplassen.
  • Denne motoren har kulelager for å redusere rotasjonsfriksjonen og støtte både radielle og aksiale belastninger.
  • Den tilbyr også automatisk og manuell termisk beskyttelse for å eliminere farer for overoppheting.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva refererer C-face design til?

A. C-face er produsert med tanke på installasjonen. De har en flat overflate maskinert på den ene siden som tillater direkte kobling med utstyret.

Q. Hva er bruken av en aksel i en motor?

A. En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den forvandler energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR KBM3454 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUY KB34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-13 338 NOK
BALDOR MOTOR KBM3458 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUZ KB34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-14 178 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-18 502 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-18 502 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ramme | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C28 337 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C27 453 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ramme | AJ6YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 grader C25 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase TENV, 56C ramme
20 540 NOK / enhet