BALDOR MOTOR KBM3454 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUY

BALDOR MOTOR KBM3454 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, 3-fase TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6WUY Modell: KBM3454

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps.95-1 / .5
BaseN
Nedbrytningsmoment3.1 LB-FT
KlasseB
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.38 Amps
Antall poler04
Produksjon. 25
Fase3
Power Factor66
RevisjonW
RPM1725
typen3413M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 2.4 LB-FT
    • Startstrøm: 3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR KBM3458 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6WUZ KB34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-26 456 NOK
BALDOR MOTOR VBM3538 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-29 469 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-34 524 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ramme | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-34 524 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ramme | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C39 738 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C45 568 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ramme | AJ6YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 grader C47 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR KBM3454 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, 3-fase TENV, 56C ramme
24 889 NOK / enhet