BALDOR MOTOR VBM3116 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDC

BALDOR MOTOR VBM3116 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, ODP, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6YDC Modell: VBM3116

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps3.7-3.4/1.7
BaseN
Nedbrytningsmoment11.8 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56C
Dreiemoment med full belastning3.1 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.1 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor70
RevisjonL
RPM1725
Temp. Stige71 grader C
typen3424M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 8 LB-FT
    • Startstrøm: 11.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3108 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W172527 760 NOK
BALDOR MOTOR VBM3112 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172532 252 NOK
BALDOR MOTOR VBM3154 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173540 812 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3116T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143TC Ramme | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--44 758 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3154T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ramme | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--46 749 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3157T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ramme | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--48 352 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3211T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182TC Ramme | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--55 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3116 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, ODP, 56C-ramme
35 123 NOK / enhet