BALDOR MOTOR VEBM3116T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143TC Ramme | AJ6YDV

BALDOR MOTOR VEBM3116T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, ODP, 143TC-ramme

På lager
Vare: AJ6YDV Modell: VEBM3116T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment13.5 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame143TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.5 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde15.32 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3116T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 8.25 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 12.4 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 36 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 42 grader C

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3108 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W172514 877 NOK
BALDOR MOTOR VBM3112 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172517 284 NOK
BALDOR MOTOR VBM3116 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L172518 823 NOK
BALDOR MOTOR VBM3154 Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ramme | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173521 872 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3154T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ramme | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--25 053 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3157T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ramme | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--25 912 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3211T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182TC Ramme | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--29 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3116T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, ODP, 143TC-ramme
23 987 NOK / enhet