BALDOR MOTOR EBM3554T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas TEFC, 145T Ramme | AJ6QXP

BALDOR MOTOR EBM3554T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 3-faset TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6QXP Modell: EBM3554T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps4.5-4.4/2.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment19.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145T
Dreiemoment med full belastning4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.37 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor73
RevisjonE
RPM1760
Temp. Stige53 grader C
typen3526M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3554T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 9.4 LB-FT
    • Startstrøm: 18.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris
BALDOR MOTOR EBM2333T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas TEFC, 254T Ramme | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 grader0944M230/460105 860 NOK
BALDOR MOTOR EBM2334T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas TEFC, 256T Ramme | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 grader0952M230/460137 352 NOK
BALDOR MOTOR EBM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56 Ramme | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 487 NOK
BALDOR MOTOR EBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143T Ramme | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 978 NOK
BALDOR MOTOR EBM3558T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas TEFC, 145T Ramme | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 grader3530M208-230/46029 518 NOK
BALDOR MOTOR EBM3611T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas TEFC, 182T Ramme | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 grader C3631M208-230/46037 231 NOK
BALDOR MOTOR EBM3615T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas TEFC, 184T Ramme | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 grader C3642M208-230/46045 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3554T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 3-faset TEFC, 145T ramme
28 121 NOK / enhet