Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDL3 slange 3/8 tommer ytre diameter nylon svart 50 fot | AC3PNH

NYCOIL 2VDL3 slange 3/8 tommer ytre diameter nylon svart 50 fot

På lager
Vare: AC3PNH Modell: 2VDL3
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press660 PSI
FARGESvart
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.275 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press333 ved 68 grader F
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeVeggtykkelsePris
NYCOIL 2VDN1 slange 3/8 tommer ytre diameter Nylon klar 50 fot | AC3PNQ 2VDN1Naturlig50ft.1 / 2 "443NOK
NYCOIL 2VDN8 slange 3/8 tommer ytre diameter Nylon klar 100 fot | AC3PNY 2VDN8Naturlig100ft.3 / 64 "891NOK
NYCOIL 2VDP6 slange 3/8 tommer ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPE 2VDP6Svart100ft.1 / 2 "617NOK
NYCOIL 2VDR4 slange 3/8 tommer ytre diameter Nylon klar 250 fot | AC3PPK 2VDR4Naturlig250ft.1 / 2 "2 142 NOK
NYCOIL 2VDT8 slange 3/8 tommer ytre diameter nylonblå 50 fot | AC3PPV 2VDT8Blå50ft.1 / 2 "503NOK
NYCOIL 2VDV2 Tubing 3/8 tommers ytre diameter nylongrønn 50 fot | AC3PPZ 2VDV2Grønn50ft.1 / 2 "417NOK
NYCOIL 2VDW5 slange 3/8 tommers ytre diameter nylonblå 100 fot | AC3PQC 2VDW5Blå100ft.1 / 2 "809NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDL3 slange 3/8 tommer ytre diameter nylon svart 50 fot
505NOK / enhet