A | LSW1A | 10 grader til 200 grader F | 1.3 " | Side | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break | Linear | 5 158NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
B | LSJ1A-7A | 10 grader til 200 grader F | 5.5 " | God | Pretravel (PT) 1 tommer. Radius | Wobble Stick | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 381NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
C | LSC1A | 10 grader til 200 grader F | 1.81 " | God | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Linear | 4 685NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
B | LSJ3K-7A | 10 grader til 200 grader F | 5.5 " | God | Pretravel (PT) 1 tommer. Radius | Wobble Stick | Delrin Rod | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 389NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
D | LSK3K-8C | 10 grader til 200 grader F | 5.5 " | God | Pretravel (PT) 2 tommer. Radius | Wobble Stick | Rustfritt stål | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 937NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
E | LSD1A | 10 grader til 200 grader F | 2.2 " | God | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Linear | 5 220NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
E | LSD3K | 10 grader til 200 grader F | 2.2 " | God | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Linear | 5 197NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
F | LSJ1A-7N | 10 grader til 200 grader F | 5.5 " | God | Pretravel (PT) 1.5 tommer. Radius | Wobble Stick | Tinnbelagt kabel | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 887NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
D | LSK1A-8C | 10 grader til 200 grader F | 5.5 " | God | Pretravel (PT) 2 tommer. Radius | Wobble Stick | Rustfritt stål | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 660NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
G | LSF1A | 10 grader til 200 grader F | 1.74 " | Side | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Kamera, lysbilde | 5 356NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
H | LSJ1A-7M | 10 grader til 200 grader F | 13 " | God | Pretravel (PT) 4 tommer. Radius | Wobble Stick | Rustfritt stål | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Vingle | 4 725NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
I | LSE1A | 10 grader til 200 grader F | 1.3 " | Side | Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks | plunger | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | Lineær, side | 5 315NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSA1A | 10 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW | 3 885NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSP1A | 10 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Lav differensial | 4 431NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSP3K | 10 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Lav differensial | 4 357NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSA3K | 10 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW | 3 860NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSU1A | 10 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 5 grader maks; Overtravel (OT) 70 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Low Pretravel | 4 500NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSH1A | 30 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Lav Diff, Lavt dreiemoment | 4 524NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSR1A | 30 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW lavt dreiemoment | 4 181NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSN1A | 30 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 40 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Vedlikeholdt | 4 809NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |
J | LSN3K | 30 grader til 250 grader F | - | Side | Pretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 40 grader maks | Roterende hode, ingen spak | - | 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break | CW / CCW Vedlikeholdt | 5 983NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2 |