Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSXE3K Eksplosjonsbeskyttet endebryteraktuator | AA4MZP 12V027

HONEYWELL LSXE3K Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4MZP Modell: LSXE3KKryssreferanse: 12V027
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
21 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
Aktuatorlengde1.3 "
AktuatorplasseringSide
Aktuatorstilplunger
amps10
Body MaterialAluminum
sertifiseringKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D), 9, klasse 2, divisjon 1, gruppe E, F, G
Kontakt skjema1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Dybde2.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde5.75 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseLineær, side
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftsstyrke6 lb.
Driftstemp. Område10 grader til 250 grader F
Rullebredde0.19 "
Reise~~POS=TRUNCForreiser (PT) 0.10 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde2"
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCLedningsføringPris
HONEYWELL LSXA3K MICRO SWITCH Eksplosjonssikker grensebryter, sideroterende | AA4MZF 12V017 LSXA3K-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning7 144 NOK
HONEYWELL LSXA4K Eksplosjonsbeskyttet grensebryter sideaktuator | AA4MZG 12V018 LSXA4K-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks3/4 "-14 NPT-ledning19 872 NOK
HONEYWELL LSXC3K Eksplosjonssikker grensebryteraktuator | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "GodplungerLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning8 228 NOK
HONEYWELL LSXD3K Eksplosjonssikker grensebryter Toppaktuator | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "GodStempel, rullLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning18 393 NOK
HONEYWELL LSXH3K Eksplosjonsbeskyttet endebryteraktuator | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW, Low Diff Travel, Low Moment1.7 tommerPretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 490 NOK
HONEYWELL LSXJ3K-7A Eksplosjonsbeskyttet grensebryteraktuator | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"GodWobble StickVingle10 oz.Forkjøring (PT) 1 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning19 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSXE3K Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator
21 686 NOK / enhet