HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break, eksplosjonsbeskyttet grensebryter


filtre
amps: 10 , Armmateriale: Delrin , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Dybde: 2.44 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 5.75 " , IP-vurdering: Ingen IP-rangering , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Driftstemp. Område: 10 grader til 250 grader F , Roller Dia.: 0.5 " , Rullebredde: 0.19 " , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 2"
StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCLedningsføringPris (eks. mva)
A
LSXA4K
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks3/4 "-14 NPT-ledning18 054 NOK
A
LSXH3K
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW, Low Diff Travel, Low Moment1.7 tommerPretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning18 615 NOK
A
LSXA3K
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning6 719 NOK
B
LSXE3K
1.3 "SideplungerLineær, side6 lb.Forreiser (PT) 0.10 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning19 702 NOK
C
LSXD3K
2.7 "GodStempel, rullLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning16 710 NOK
D
LSXC3K
2.31 "GodplungerLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning7 800 NOK
E
LSXJ3K-7A
6"GodWobble StickVingle10 oz.Forkjøring (PT) 1 tommer maks1/2 "-14 NPT-ledning18 619 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?