Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLLA01A2B Generell grensebryter, sideroterende, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B Generell grensebryter, sideroterende, SPDT Snap Action

På lager
Vare: AA4MWK Modell: GLLA01A2BKryssreferanse: 12U917
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde0.79 "til 2.56"
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Arm MaterialeMetal
Body MaterialPlast
Kontakt skjemaSPDT, direkte åpning snap action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver kontakter
Dybde3.844 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde1.22 "
IP Rating65
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 12, 13
Driftsstyrke1.062 tommer
Driftstemp. Område14 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 30 grader maks; Overtravel (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 18 grader maks
Spenningsverdier300AC / 250DC
Bredde1.2 "
Ledningsføring1/2 "kanal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Honeywell GLLA01A2B GLL-serien grensebryter for å kontrollere bevegelige deler i heiser, rulletrapper og heiser
    • Har direkte åpning, normalt lukkede kretser når bryteraktuatoren hviler i normal posisjon
    • Galvanisk isolert design for å skille den elektriske kretsen fra strømmestrømmer, og derved forhindre elektriske støt
    • Dobbeltisolert plasthus forhindrer elektriske komponenter i å komme i kontakt med det ytre huset, og et hengslet deksel gir tilgang til det interne ledningssystemet
    • Oppfyller IP65 og NEMA 1, 12 og 13 industrielle tetningsstandarder

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeRullematerialeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL GLLA01A1B Global endebryter sideaktuator Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "SideRoterende spakarmCW / CCW1.062 tommerStålPretravel (PT) 30 grader maks; Overtravel (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 18 grader maks541NOK
HONEYWELL GLLA01B Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "GodplungerLinear2.22 lb.-Pretravel (PT) 0.11 i maks; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT) 0.06 i maks529NOK
HONEYWELL GLLA01C Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "GodStempel, rullLinear2.22 lb.PlastPretravel (PT) 0.11 i maks; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT) 0.06 i maks534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLLA01A2B Generell grensebryter, sideroterende, SPDT Snap Action
639NOK / enhet