Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLLA01B Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4MWL 12U918

HONEYWELL GLLA01B Global grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4MWL Modell: GLLA01BKryssreferanse: 12U918
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde1.48 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps10
Body MaterialPlast
Kontakt skjemaSPDT, direkte åpning snap action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver kontakter
Dybde3.844 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde1.22 "
IP Rating65
BevegelseLinear
NEMA-vurdering1, 12, 13
Driftsstyrke2.22 lb.
Driftstemp. Område14 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 0.11 i maks; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT) 0.06 i maks
Spenningsverdier300AC / 250DC
Bredde1.2 "
Ledningsføring1/2 "kanal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeRullematerialeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL GLLA01A1B Global endebryter sideaktuator Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "SideRoterende spakarmCW / CCW1.062 tommerStålPretravel (PT) 30 grader maks; Overtravel (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 18 grader maks576NOK
HONEYWELL GLLA01A2B Generell grensebryter, sideroterende, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "til 2.56"SideRoterende spakarmCW / CCW1.062 tommer-Pretravel (PT) 30 grader maks; Overtravel (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 18 grader maks680NOK
HONEYWELL GLLA01C Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "GodStempel, rullLinear2.22 lb.PlastPretravel (PT) 0.11 i maks; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT) 0.06 i maks568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLLA01B Global grensebryter toppaktuator Spdt
537NOK / enhet