Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZE6-2RN18 Grensebryter Wobble Coil Side Spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 Grensebryter Wobble Coil Side Spdt

På lager
Vare: AA4LWE Modell: BZE6-2RN18Kryssreferanse: 12U162
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
2 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
Aktuatorlengde4.29 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A motstandsdyktig
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Silver Kontakter
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
IP Rating66
BevegelsePretravel (PT) 15 grader maks
NEMA-vurdering1, 3, 4
Driftsstyrke7 oz. maks.
Reise~~POS=TRUNCForferd 15 grader maks.
Spenningsverdier125 til 600/125 til 250 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL 914CE2-6 grensebryter med ledning | CJ2RMT 42FH38 914CE2-66 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN18 Grensebryter Wobble Coil Side Spdt
2 664 NOK / enhet