Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1LS131 Medfølgende grensebryter sideaktuator Spdt | AA3REA 11T693

HONEYWELL 1LS131 Medfølgende grensebryter sideaktuator Spdt

På lager
Vare: AA3REA Modell: 1LS131Kryssref: 11T693
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
5 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
Aktuatorlengde1.5 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Arm MaterialeStål
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Dybde1.13 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.05 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseRotary, Low Pretravel, Low Op Force
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 13
Driftsstyrke5 oz.
Driftstemp. Område-20 grader til 160 grader F
Rulle Dia.0.75 "
RullematerialeStål
Rullebredde0.25 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 5 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 4 grader maks
Spenningsverdier120AC / 240AC / 480AC
Bredde1.19 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Grensebryter, LS-serien, SPDT, Roterende spakarm | AA3RDN 11T680 1LS1Stål1.5 "Side0.25 "Pretravel (PT) 20 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 12 grader maksRoterende spakarmStålRotary, Standard4 901 NOK
HONEYWELL 1LS10 Medfølgende grensebryter sideaktuator Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "til 5.56"Side-Pretravel (PT) 20 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 12 grader maksRoterende spakarmStålRotary, Standard5 408 NOK
HONEYWELL 1LS19 Lukket endebryter sideaktuator Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Stål1.5 "Side0.25 "Pretravel (PT) 5 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 4 grader maksRoterende spakarmStålRotary, Low Pretravel5 223 NOK
HONEYWELL 1LS56 Medfølgende grensebryter sideaktuator Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Side-Pretravel (PT) 5 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 4 grader maksRoterende hode, ingen spak-Rotary, Low Pretravel. Lav driftskraft5 161 NOK
HONEYWELL 1LS9 Innelukket grensebryter sideaktuator Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Side-Pretravel (PT) 5 grader maks; Overtravel (OT) 30 grader min; Differensiell reise (DT) 4 grader maksRoterende hode, ingen spak-Rotary, Low Pretravel4 821 NOK
HONEYWELL 5LS1 lukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "God-Pretravel (PT) .065 i maks; Overtravel (OT). 219 i min; Differensiell reise (DT) .020 i minplunger-Linear5 207 NOK
HONEYWELL 6LS1 Innelukket grensebryter sideaktuator Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Stål1.5 "RadiusSide0.25 "Pretravel (PT) 55 grader maks; Overtravel (OT) 35 grader min; Differensiell reise (DT) 20 grader maksRoterende spakarmStålVedlikeholdt Rotary6 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1LS131 Medfølgende grensebryter sideaktuator Spdt
5 841 NOK / enhet